ペンチサック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84414297 品番ND-920N
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

天然牛革を使用した丈夫なペンチサックです。

仕様●形状:ペンチ親子吊+ドライバー2丁吊●幅(mm):130●奥行(mm):50●高さ(mm):220●ベルト通し幅(mm):50●材質/仕上:天然牛革●原産国:中国●コード番号:111-9471 アズワン品番67-6858-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする