ヘビーデューティ電源コネクタ フラットワイピング端子 SBシリーズ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84415024 品番992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

50 A 2極ハウジング
2つの75 Aコンタクトを1つのコネクタシステムにグループ化可能 機械式キーにより、同じ色のハウジングのみがかん合 これらのシェルでの使用時は、75 Aコンタクトは50 Aにディレーティング 75 A コンタクト(別売り)については、品番 ; 290-6118 290-6118 を参照

仕様●入数:1袋(2個入)●コンタクト数:2●タイプ:コネクタハウジング●定格電流:50A●シリーズ:SB●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電圧:600V●オス・メス:メス●行数:1●ボディ向き:ストレート●RoHS適合状況:適合●コード番号:290-6124 アズワン品番67-6609-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする