パワーマッシャーU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84415119 品番893002
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バイオマッシャーU・V・X・SPの専用電動撹拌機です。
ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。
大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。
単3電池を2本使用します。

仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーU×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーU(サンプル)×1、バイオマッシャーV(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300 アズワン品番67-6868-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする