アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ポテンショメーター Pacco-PM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84415216
品番
B10-4025
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
多回転精密可変抵抗器
仕様
●抵抗値(Ω):10〜110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5〜100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-62
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。