ゲル抽出器

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84415225 品番PAK6
参考基準価格(税別)¥303,720 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

経済的かつ高収率で迅速な機器
4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。
6つの異なるサンプルを同時に適用できます
0.2〜0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度)
使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。
1時間以内にサンプルを精製することが可能です。
溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。
サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。
溶出には0.2〜0.5mlの緩衝液で十分です。

仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kg アズワン品番67-6658-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする