ドライエアー供給システム

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84415234 品番AFRC-V-CP3
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置
小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用
0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能
無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能
ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります

仕様●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。 質量(kg)全体:約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×415 アズワン品番67-6641-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする