FINEPCR
FINEPCRの バイオ・食品(菌)関連用品
FINEPCRの 培養用品
FINEPCRの 培養機器/インキュベーター
コンパクトインキュベーター
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84415530
品番
AR6
参考基準価格(税別)
¥249,720
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]
過熱を警告するための点滅アラームランプ
安全サーモスタットによる過熱カットアウト
仕様
●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100〜240V●重量:15kg●温度範囲:5〜65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpm
アズワン品番
67-6658-55