A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の キッチン・調理用品
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 計量ツール・はかり・温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の キッチンばかり
小型スケール ひょう量3000g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84416196
品番
KA-3000
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
計量でローコストのハカリ
仕様
●ひょう量:3000g●表示分解能:1g●皿径(mm)/機能:210×70/ボール付●サイズ(mm)/質量(g):185×130×45/277●電源:単3電池×2
アズワン品番
67-4753-80