ボレーセイフティー
ボレーセイフティーの 理科/技術/科学工作
ボレーセイフティーの その他学童用実験器具/実験用品
フェイスガード ユニバーサルゴーグル用 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
84416555
品番
UNIVGN00W
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ユニバーサルゴーグル用フェイスガード
仕様
●重量:55 g●フレームの種類:ポリカーボネイト●フレームカラー:ブラック/クリア●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●規格:EN166 - UKCA
アズワン品番
68-4048-62