マイクロビット温度計AKC-2201S用温度センサプローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84416616 品番AKC-2201K
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。
micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。

仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50〜+150℃●▼精度:±0.1℃ アズワン品番67-4747-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする