三菱マテリアル
MZS 汎用 ZET1超硬ソリッドドリル 5D 内部給油形1mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84416659
品番
MZS0100LB
参考基準価格(税別)
¥13,130
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ下穴、面取り加工用です。
ねじれクーラント穴付き(MZS形)により高速加工が可能です。
被削材:軟鋼、一般鋼に適しています。高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金に適用。
仕様
●刃径(mm):1●溝長(mm):11●全長(mm):55●シャンク径(mm):3●ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:刃部:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:669-2044
アズワン品番
68-0482-84