CRS GC セプタ GP 8mm 50個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50個) 注文コード84417018 品番234113
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,899円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

GC用セプタ
汎用セプタ

仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入り アズワン品番67-4601-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする