細胞保存液 ソホロクライオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84418567 品番45206
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。
※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質
培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。
細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。
DMSOや動物由来の成分を一切含みません。
細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。

仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g 保存環境冷蔵 アズワン品番67-5999-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする