ラッシング 端末仕様:W4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84418637 品番TR05-W4-0.5-3.5-W4
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

荷締め用

仕様●端末仕様:W4●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180 アズワン品番67-5792-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする