田村総業
田村総業の トラック輸送・運送用品
田村総業の ラッシングベルト
ラッシング 端末仕様:O1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84418716
品番
TR05-O1-0.5-3.5-O1
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
荷締め用
仕様
●端末仕様:O1●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180
アズワン品番
67-5787-06