FastGene
FastGeneの バイオ・食品(菌)関連用品
FastGeneの 培養用品
FastGeneの マイクロプレート
384ウェル PCRプレート フルスカート 50枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
84423607
品番
FG-0384P
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
384ウェル PCRプレート(フルスカート)
仕様
●使用温度範囲:-20〜+120℃●PCRプレート形状:フルスカート●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):ポリプロピレン●入数:50枚
アズワン品番
68-4033-27