Silpat
Silpatの キッチン・調理用品
Silpatの バット・番重・コンテナ
Silpatの 番重・コンテナ本体
シルパット 295×205mm ファミリーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84424124
品番
SP295205
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:295×205mm●材質:耐熱シリコン●耐熱温度:−40〜250℃●コード番号:AK3629
アズワン品番
67-6905-06