温度計付きドリップポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84432750 品番511141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:W170×D82×H135mm●容量:300mL●18-8ステンレス、ベークライト、温度計材質/18-8ステンレス、アクリル、ABS●コード番号:AE4161 アズワン品番67-6877-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする