辰砂 削彫 湯呑

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84435324 品番44810-460
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ70×H80mm●材質:陶器●容量:150cc●強化磁器●コード番号:BH1802 アズワン品番67-8149-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする