山下工芸
山下工芸の クリーンルーム用清掃用品
山下工芸の クリーンルーム用粘着ローラー
染竹六ツ目屋根 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84435489
品番
25451
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:120×100×H90mm●重量:約30g●材質:染竹●コード番号:AJ6205
アズワン品番
67-8140-12