バールポット用コーヒードリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84435830 品番510076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020

サービスポットや水筒などに直接コーヒーをドリップすることができます。
付属のフランジを変える事によっていろんな口径のポットに対応可能。
一度の給湯で4杯分(500ml)のコーヒーがドリップできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:153×132×H165mm●セット内容:本体×1、付属フランジ1(小)×1、付属フランジ2(大)×1●サイズ:フランジ1(小)Φ66mm、フランジ2(大)Φ90mm●※ドリップペーパーは、市販の「1×4」サイズをご使用ください。(ドリップペーパーは付属しておりません。)●材質:AS樹脂●※別売りの18-8 バールポットに直接コーヒーをドリップする事ができます。●コード番号:AC9513 アズワン品番67-6877-62
注意
●※ドリップペーパーは、市販の「1×4」サイズをご使用ください。(ドリップペーパーは付属しておりません。)●※別売りの18-8 バールポットに直接コーヒーをドリップする事ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする