ぶんぶく
ぶんぶくの クリーンルーム用清掃用品
ぶんぶくの クリーンルーム用粘着ローラー
ロータリースタンド 中箱付
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84436137
品番
RS-W-4
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×250×H700mm●重量:12kg●容量:15.9L●天然木+ステンレスヘアライン仕上●中箱サイズ:190×190×H550mm●コード番号:AJ2801
アズワン品番
67-8165-41