ぶんぶく
ぶんぶくの クリーンルーム用清掃用品
ぶんぶくの クリーンルーム用粘着ローラー
角型ロータリー屑入 Bライン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84436304
品番
RSL-208N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:240×240×H600mm●重量:3.7kg●カラー:ネオホワイト●材質:胴、蓋枠、回転蓋・亜鉛メッキ鋼板、アクリル塗装●中箱付●コード番号:AL2565
アズワン品番
67-8165-42