サンペール #4A 本体 乳白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84436356 品番40041200WHNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970

高い密閉度を実現して液漏れ無し

仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ208×188.6●有効内寸(mm):167×165●内容量(L):4.3●圧縮荷重:1.82kN(185kgf) アズワン品番67-7240-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする