ジョッキクーラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84436810 品番MJS-050DCSG6
参考基準価格(税別)¥699,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

冷た〜いジョッキでビールの美味しさ、さらにアップ!
タップリ収納、奥行650mmタイプ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:500×650×H1890mm●電源:単相100V(50/60Hz)●消費電力●▼冷却時:285/300W●▼霜取時:330/330W●収納能力:中ジョッキ204個収納可能(Φ75×H157mm)、大ジョッキ68個収納可能(Φ96.5×H189mm)●庫内温度:-15〜+10℃●有効内容積:321L●質量:100kg●コード番号:AF4512 アズワン品番67-6879-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする