サンペール K#18 本体 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84436880 品番20188100WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,160

モズク用出荷容器

仕様●材質:PP●外寸(mm):243×243×416●有効内寸(mm):198×198×396●内容量(L):18.3●圧縮荷重:7.89kN(805kgf) アズワン品番67-7240-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする