サンペール #4 本体ハンドル付 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84437257 品番40040902BK901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920

様々な用途にお使いいただけるペールです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):212×210×186●有効内寸(mm):167×167×166●内容量(L):4●圧縮荷重:3.08kN(314kgf) アズワン品番67-7240-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする