曜日別特売
A-16(16cm) アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L 旭 84437519

A-16(16cm) アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L 旭 84437519
A-16(16cm) アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L 旭 84437519
A-16(16cm) アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L 旭 84437519

アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84437519品番A-16(16cm)
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ173×H60mm、内寸Φ160×H55mm●重量:1.3kg●容量:0.6L●木枠付●コード番号:AL5500アズワン品番67-8130-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする