ぶんぶく
ぶんぶくの クリーンルーム用清掃用品
ぶんぶくの クリーンルーム用粘着ローラー
ロータリースタンド平トップタイプ シルバーメタリック 20.6L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84438124
品番
RR-X-51
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ256×H600mm●カラー:シルバーメタリック●重量:2.8kg●容量:20.6L●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、トップパーツ/ステンレスミラー仕上、底サッシュ/再生塩化ビニール●コード番号:AL5117
アズワン品番
67-8165-48