アズワン
アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アズワンの グラス・食器・カトラリー
アズワンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
粉引釉千茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84438630
品番
46109-460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ80×H55mm●材質:陶器●容量:150cc●コード番号:BH1811
アズワン品番
67-8149-24