アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 腕カバー
体毛落下防止用フライス 手首用 リストバンド・100枚入 白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
84438709
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
汗の落下や、袖口からの体毛の混入を抑えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリーサイズ(80×145mm)●カラー:白●素材:ポリエステル100%●リストバンド●左右兼用●コード番号:AG6970
アズワン品番
67-8166-53