天然ゴム製作作業用手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84438736 品番370
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさを保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:L●全長:370mm●指部厚さ:1.7mm、腕部厚さ:1.5mm●カラー:茶色●材質:天然ゴムラテックス●コード番号:AG6509 アズワン品番67-6902-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする