アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 運搬台車用部品・オプション
スチール台車 ハンドル折りたたみ式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84439619
品番
NS250E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:810×510×H895mm●積載荷重量:300kg●重量:17.5kg●キャスター(ゴム車):Φ130mm(自在×2・固定×2)●本体・ハンドル共:スチール焼付塗装●コード番号:AF4203
アズワン品番
67-6884-55