アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
インセクト・キールインドア用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84440039
品番
NRS20115
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥84,260
販売価格(税別)
¥
76,600
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20〜40m2●コード番号:AG2750
アズワン品番
67-6903-29