バッシングステーション

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84440818 品番BS-SBK
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

液体も回収できる集約型のゴミ箱です。
棚にコーヒーメーカーやミルク・シュガー・マドラー・紙コップ等を置いて、オフィスのマグネットスペースを構成できます。
天板を食器類の一時置きとしても利用できます。
本体と棚が別梱包のため、出荷単位は2個口となります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:964×421×H1300mm●重量:55.9kg●材質:本体・棚/電気亜鉛メッキ鋼板粉体塗装サテンブラック、天板・投入口/ステンレスヘアライン仕上●板厚:本体・棚/0.8mm、天板・投入口/1.2mm●装備品:中容器、ポリタンク、キャスター(前輪はストッパー付)●中容器仕様:材質/ポリプロピレン、容量/36L●ポリタンク仕様:材質/ポリエチレン、容量/20L●ロート最小内径:Φ46mm●コード番号:AG7591 アズワン品番67-8165-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする