ストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(125個) 注文コード84441055 品番1720-00
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,799円となります。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

オートクレーブおよび凍結保存が可能です。

仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SO アズワン品番67-4743-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする