仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0〜14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5〜9)、±0.1pH(pH4〜10)、±0.2pH(pH1〜3.9)※at15〜35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0〜50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07
アズワン品番67-4752-38