仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV〜1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0〜50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14
アズワン品番67-4752-55