BIO-BIK(イナ・オプティカ)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の バイオ・食品(菌)関連用品
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の 培養用品
BIO-BIK(イナ・オプティカ)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
カルチャーチューブ 4mL 500本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
84441405
品番
T415-2A
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
目盛り付きです。
仕様
●容量:4mL●材質:チューブ:ポリプロピレン・キャップ:ポリエチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●キャップ外径:16mm●キャップ高さ:14mm●キャップ時全長:78.5mm●最大遠心力:3,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●ガンマ線滅菌済
アズワン品番
67-4743-92