BIO-BIK
BIO-BIKの バイオ・食品(菌)関連用品
BIO-BIKの 培養用品
BIO-BIKの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
ストレージ12連チューブ 1.2mL 80個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(80個)
注文コード
84441545
品番
1730-00
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様
●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SO
アズワン品番
67-4743-78