ダイアフラム型ドライPTFE真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84441737 品番PG302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000

ケミカルタイプのダイアフラム式、耐腐食性に強いPTFE製部品を使用
接ガス部にPTFEを使用することで従来のケミカルタイプよりも優れた耐食性を発揮します。
実効排気速度20/30L/min型
耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に適しています。
小型・軽量ながら到達圧力は1,000Paを達成しています。
メンテナンスが容易です。
DCモータの採用により15L〜30Lまでの流量設定が可能です。
※1.0〜5V(入力インピーダンス100KΩ)の信号入力が必要です。

仕様●実効排気速度(50/60Hz):30L/min●到達圧力:1000Pa●使用電動機:AC100〜240Vセンサー付ブラシレスDCモータ●全負荷電流(50/60Hz):1.5(100V)A 吸入圧力:大気圧、回転速度:1290min^-1●吸気管径:外径10×内径6mm(G1/4)●使用雰囲気温度範囲:5〜40℃●外寸法(幅×奥行×高さ):142×272×202mm●電源容量:AC100V 1.5A●重さ:5.5kg アズワン品番67-5952-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする