アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84442105 品番HI 784
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00〜2.50 ppm】
ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心!
別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし)
測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)

仕様●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64g アズワン品番67-4928-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする