引張用アタッチメント フラットチャック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84442674 品番GCF-1200
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。
薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。
チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。
首振り、首固定の切り替えが可能です。

仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170g アズワン品番67-9251-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする