通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード84443645 品番229130
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥41,469
販売価格(税別)
37,699

通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。
外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。
-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。
毒性のない医療用接着剤を使用しています。
ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。

仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:白●材質:表面/レーヨン、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃〜120℃ アズワン品番68-0320-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする