Wolfspeed Nチャンネル MOSFET1200 V 90 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84444169 品番C2M0025120D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Wolfspeed シリコンカーバイドパワーMOSFET. Wolfspeed Z-Fet / C2M / C3M シリコンカーバイドパワーMOSFETです。業界最高レベルの電力密度とスイッチング効率を実現する、Cree のパワー部門 Wolfspeed の第 2 世代 SiC MOSFETです。これらの低静電容量デバイスは、より高いスイッチング周波数を可能にし、冷却の必要性を低減して、システム全体の動作効率を向上させます。. エンハンスメントモードのNチャネルSiCテクノロジー 高ドレイン - ソース間降伏電圧 - 最大 1200 V 複数のデバイスを簡単に並列接続して駆動します 高速スイッチング・低オン抵抗 ラッチアップ耐性動作

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 90 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 1200 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 34 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 463 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = +25 V
トランジスタ素材 = SiCmm
動作温度 Min = -55 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする