Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84444765 品番FFSMC10AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Water Fittings Regulations (スコットランドでは条例2000)は、配管、水継手、及び水関連設備の設計、設置、及び保守の国内要求事項です。 これらの規制では、供給水に触れるすべての部材及び継手は Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) の認定を取得することが義務付けられています。. FFSMCシリーズ - WRAS認定取得済み. 下水管、産業排水システム、乱流した工業溶液向けの浸水タイプフロートスイッチです。 10 Aコンタクト付きセルフクリーニングスイッチング素子で、温度の上限による結露や湿度の影響を受けません。. 固形物の蓄積を防止する丸みのある成型ボディ 湿度や結露の影響少 最大水深100 mの防水性 水平面から±15 °でスイッチが作動 重心と回転中心をケーブルエントリの近くに修正する内部ウェイト ピボット位置調整用の外部カウンタウェイト付属 WRC認定取得済みのPVCケーブル

仕様
使用用途 = 排水、揮発性水
実装タイプ = ケーブル取り付け
スイッチ出力 = ダイレクトロード
本体材質 = PE
ケーブル長 = 5m
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +55℃
最大AC電圧 = 250V
最大DC電圧 = 110V
電流 Max = 1 A dc, 4 A ac
最大圧力 = 10バール
シリーズ = FFSMC
代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする