イムノスティック 1箱 450個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(450個) 注文コード84445264 品番472230
参考基準価格(税別)¥69,640 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ワクチンのキットへの使用など
ポリスチレン製パドル表面はMaxiSorp (マキシソープ)加工済み
パドル表面積は、5.2 cm2
チューブサイズは、49 mm×Φ12 mm
使用方法例
1. 1 mLの抗体でパドルをコーティング
2. BSAでブロッキング
3. 0.5 mLのサンプル液でインキュベーション
4. 1 mLの標識付き抗体でインキュベーション
5. 呈色反応させる
6. 結果をコントロールと比較検討

仕様●サイズ:49 ×Φ12 mm●材質:パドル/PS●表面処理:マキシソープ アズワン品番68-2009-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする