Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン製

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84445490 品番RSF34W100RF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Cynergy3 フロートスイッチCynergy3 RFS30 シリーズのフロートスイッチは、水平取り付けタイプで、 NO / NC 出力構成となっています。このフロートスイッチは、本体がポリエチレン製です。高出力、サイドエントリー、内部取付けスイッチです。このスイッチは、 100 VA 未満の低負荷へ直接切り替えるために使用されます。このタイプのフィッティングは、タンク内部にアクセスする必要があります。これらのサイドマウントスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットアクチュエータマグネットで構成され、防水ハウジングに収められています。デバイスを 180 ° 回転すると、スイッチ動作を逆にすることができます。 注: 信号スイッチングに適しており、トランジスタ入力 / 低電力、小型コイルサプレスリレーでの使用に最適です。誘導性又は突入電流(フィラメントランプ等)の負荷には適していません。 付属物: 長さ 1 m 、 PVC 16/0.2 ケーブル特長最小液体比重: 0.85 動作温度範囲: -20 → 100℃ ケーブル長:1 m 最大スイッチング電力: 100 VA リードアウト: 100 cm PVC 16/0.2認証WRAS 認定 UL 認定

仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 横型
スイッチ出力 = NO / NC
本体材質 = ポリプロピレン製
ケーブル長 = 1m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
最大AC電圧 = 300V
最大DC電圧 = 300V
電流 Max = 5 A
ガスケット材 = ニトリル
シリーズ = RSF30
代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする