Oリングセット NBR-70-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84445946 品番OR8200-1A
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください
尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております
また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます

仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347 アズワン品番67-4892-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする