Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84446366 品番RSF66A50A150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 垂直
スイッチ出力 = ダイレクトロード
本体材質 = ポリフェニレンサルファイド
ケーブル長 = 1m
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +85℃
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 120V
電流 Max = 600 mA
ガスケット材 = ニトリル
シリーズ = RSF66
代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする